Rábalux - Kültéri függeszték 1x60W E27 IP44 Tallinn SN107383 - 8545
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - réz
Foglalat - E27
Átmérő - 240 mm
Védettség (IP) - IP44
Lámpateljesítmény - 60-60 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250385457
Sonepar cikkszám
SN107383
Gyártói cikkszám
8545
Gyártói típuskód
8545
Ház színe:
réz
Foglalat:
E27
Átmérő:
240 mm
Védettség (IP):
IP44
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Kültéri függeszték 1x60W E27 IP44 Tallinn