Nem visszaküldhető

Rábalux - Kültéri LED-es lpt 20W sötétszürke IP65 Austin SN116680 - 8797

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Kültéri LED-es lpt 20W sötétszürke IP65 Austin SN116680

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - antracit

  • Ház anyaga - alumínium

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250387970

Sonepar cikkszám

SN116680

Gyártói cikkszám

8797

Gyártói típuskód

8797

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

antracit

Ház anyaga:

alumínium

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

250 mm

Magasság / mélység:

250 mm

Rendszer teljesítmény:

20 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2000-2000 lm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Kültéri LED-es lpt 20W sötétszürke IP65 Austin