Rábalux - Lamar,bel.Spot, E27 1x MAX 40W,m.fekete SX091755 - 3986
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Hosszúság - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250339863
Sonepar cikkszám
SX091755
Gyártói cikkszám
3986
Gyártói típuskód
3986
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
90 mm
Magasság / mélység:
90 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lamar,bel.Spot, E27 1x MAX 40W,m.fekete