Nem visszaküldhető

Rábalux - Lisbon,kül.álló,LED 7W,560lm,H100cm SX092001 - 7829

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Lisbon,kül.álló,LED 7W,560lm,H100cm SX092001

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

  • Külső átmérő - 75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250378299

Sonepar cikkszám

SX092001

Gyártói cikkszám

7829

Gyártói típuskód

7829

Fényforrással:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Külső átmérő:

75 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Rendszer teljesítmény:

7 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP54

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

560-560 lm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

G

Lisbon,kül.álló,LED 7W,560lm,H100cm