Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny halogén lpt 3x 50W 230V GU10 Merkur GT83535 - 6653

MásolásMásolás
Rábalux - Menny halogén lpt 3x 50W  230V GU10 Merkur GT83535

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 150-150 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250366531

Sonepar cikkszám

GT83535

Gyártói cikkszám

6653

Gyártói típuskód

6653

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny halogén lpt 3x 50W 230V GU10 Merkur