Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny izzós lpt 1x 40W E27 bronz/opál Disk GT15984 - 3563

MásolásMásolás
Rábalux - Menny izzós lpt 1x 40W E27 bronz/opál Disk GT15984

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Külső átmérő - 400 mm

  • Fényforrás - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250335636

Sonepar cikkszám

GT15984

Gyártói cikkszám

3563

Gyártói típuskód

3563

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Külső átmérő:

400 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 1x 40W E27 bronz/opál Disk