Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Rábalux - Menny izzós lpt 1x 40W E27 szat.króm Disk GT16042 - 3561

MásolásMásolás
Rábalux - Menny izzós lpt 1x 40W E27 szat.króm Disk GT16042

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Külső átmérő - 400 mm

  • Fényforrás - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250335612

Sonepar cikkszám

GT16042

Gyártói cikkszám

3561

Gyártói típuskód

3561

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Külső átmérő:

400 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 1x 40W E27 szat.króm Disk