Rábalux - Menny izzós lpt 1x 60W E27 alabást/bronz Alabastro GT19472 - 3253
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Külső átmérő - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250332536
Sonepar cikkszám
GT19472
Gyártói cikkszám
3253
Gyártói típuskód
3253
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
300 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 1x 60W E27 alabást/bronz Alabastro