Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny izzós lpt 1x 60W E27 alabástr/króm Alabastro G42149 - 3202

MásolásMásolás
Rábalux - Menny izzós lpt 1x 60W E27 alabástr/króm Alabastro G42149

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Külső átmérő - 300 mm

  • Fényforrás - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250332024

Sonepar cikkszám

G42149

Gyártói cikkszám

3202

Gyártói típuskód

3202

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Külső átmérő:

300 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 1x 60W E27 alabástr/króm Alabastro