Rábalux - Menny izzós lpt 1x 60W E27 alabástr/króm Alabastro G42159 - 3262
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Külső átmérő - 300 mm
Fényforrás - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250332628
Sonepar cikkszám
G42159
Gyártói cikkszám
3262
Gyártói típuskód
3262
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Külső átmérő:
300 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 1x 60W E27 alabástr/króm Alabastro