Rábalux - Menny izzós lpt 1x 60W E27 alabástr/réz Alabastro G42148 - 3201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Külső átmérő - 300 mm
Fényforrás - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250332017
Sonepar cikkszám
G42148
Gyártói cikkszám
3201
Gyártói típuskód
3201
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Külső átmérő:
300 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 1x 60W E27 alabástr/réz Alabastro