Nem visszaküldhető

Rábalux - Menny izzós lpt 1x 60W E27 fehér 300x300 Nedda SN033729 - 3688

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Menny izzós lpt 1x 60W E27 fehér 300x300 Nedda SN033729

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

  • Hosszúság - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250336886

Sonepar cikkszám

SN033729

Gyártói cikkszám

3688

Gyártói típuskód

3688

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

300 mm

Magasság / mélység:

300 mm

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 1x 60W E27 fehér 300x300 Nedda