Nem visszaküldhető

Rábalux - Menny izzós lpt 1x25W GU10 IP20 fekete 1Y SOLO SX091599 - 2084

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Menny izzós lpt 1x25W GU10 IP20 fekete 1Y SOLO SX091599

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - fekete

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250320847

Sonepar cikkszám

SX091599

Gyártói cikkszám

2084

Gyártói típuskód

2084

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

fekete

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

60 mm

Külső átmérő:

55 mm

Magasság / mélység:

150 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Kapcsolóval:

Igen

Menny izzós lpt 1x25W GU10 IP20 fekete 1Y SOLO