Nem visszaküldhető

Rábalux - Menny izzós lpt 2x 40W E27 króm/opál Disk GT20865 - 3562

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Menny izzós lpt 2x 40W E27 króm/opál Disk GT20865

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Külső átmérő - 400 mm

  • Fényforrás - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250335629

Sonepar cikkszám

GT20865

Gyártói cikkszám

3562

Gyártói típuskód

3562

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Külső átmérő:

400 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 2x 40W E27 króm/opál Disk