Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny izzós lpt 2x 60W E27 alabást/bronz Alabastro GT19473 - 3353

MásolásMásolás
Rábalux - Menny izzós lpt 2x 60W E27 alabást/bronz Alabastro GT19473

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Külső átmérő - 400 mm

  • Fényforrás - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250333533

Sonepar cikkszám

GT19473

Gyártói cikkszám

3353

Gyártói típuskód

3353

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Külső átmérő:

400 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 2x 60W E27 alabást/bronz Alabastro