Rábalux - Menny izzós lpt 2x 60W E27 alabástr/réz Alabastro G45985 - 3301
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Külső átmérő - 400 mm
Fényforrás - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250333014
Sonepar cikkszám
G45985
Gyártói cikkszám
3301
Gyártói típuskód
3301
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Külső átmérő:
400 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 2x 60W E27 alabástr/réz Alabastro