Rábalux - Menny izzós lpt 2x 60W E27 bronz Siena IP20 GT23577 - 8562
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - bronz
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Hosszúság - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250385624
Sonepar cikkszám
GT23577
Gyártói cikkszám
8562
Gyártói típuskód
8562
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
bronz
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Hosszúság:
160 mm
Külső átmérő:
350 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 2x 60W E27 bronz Siena