Rábalux - Menny izzós lpt 2x11W E27 IP44 fém Stuttgart SN007106 - 8220
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250382203
Sonepar cikkszám
SN007106
Gyártói cikkszám
8220
Gyártói típuskód
8220
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Igen
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Kulcsméret:
26 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 2x11W E27 IP44 fém Stuttgart