Rábalux - Menny izzós lpt 2xE27 IP20 380 mm SN133099 - 5131
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Foglalat - E27
Külső átmérő - 380 mm
Fényforrás - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN133099
Gyártói cikkszám
5131
Gyártói típuskód
5131
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Foglalat:
E27
Külső átmérő:
380 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Menny izzós lpt 2xE27 IP20 380 mm