Rábalux - Menny izzós lpt 3x 40W E14 bronz Soma GT28120 - 6308
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - bronz
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250363080
Sonepar cikkszám
GT28120
Gyártói cikkszám
6308
Gyártói típuskód
6308
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
bronz
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
600 mm
Magasság / mélység:
80 mm
Lámpateljesítmény:
120-120 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Alkalmazható fényforrások száma:
3
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 3x 40W E14 bronz Soma