Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny izzós lpt 3x40W E14 foglalat IP20 Jenna SN095863 - 5532

MásolásMásolás
Rábalux - Menny izzós lpt 3x40W E14 foglalat IP20 Jenna SN095863

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - csavarmenettel

  • Anyag - egyéb

  • Felület - kezeletlen

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 32

  • Alkalmazási hőmérséklet - -40-100 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250355320

Sonepar cikkszám

SN095863

Gyártói cikkszám

5532

Gyártói típuskód

5532

Kialakítás:

csavarmenettel

Anyag:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Csavarmenet mérete (metrikus):

32

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Menny izzós lpt 3x40W E14 foglalat IP20 Jenna