Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny izzós lpt 3x40W E27 bronz Flossi SN108958 - 8813

MásolásMásolás
Rábalux - Menny izzós lpt 3x40W E27 bronz Flossi SN108958

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 13

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250388137

Sonepar cikkszám

SN108958

Gyártói cikkszám

8813

Gyártói típuskód

8813

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

13

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Ütésálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-30-80 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

polisztirol (PS)

RAL-szám:

7035

Menny izzós lpt 3x40W E27 bronz Flossi