Rábalux - Menny izzós lpt 40W 6xG9 IP20 SN172923 - 3598
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - króm
Foglalat - G9
Névleges feszültség - 230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172923
Gyártói cikkszám
3598
Gyártói típuskód
3598
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
króm
Foglalat:
G9
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
400 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Alkalmazható fényforrások száma:
6
Menny izzós lpt 40W 6xG9 IP20