Rábalux - Menny izzós lpt 4x40W E14 fém/üveg IP20 Lauren SN016521 - 6094
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - króm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250360942
Sonepar cikkszám
SN016521
Gyártói cikkszám
6094
Gyártói típuskód
6094
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
króm
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E14
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpateljesítmény:
160-160 W
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 4x40W E14 fém/üveg IP20 Lauren