Nem visszaküldhető

Rábalux - Menny izzós lpt 4x40W E14 IP20 szkróm/bükk/fehér GAVIN SN105596 - 6489

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Menny izzós lpt 4x40W E14 IP20 szkróm/bükk/fehér GAVIN SN105596

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - króm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

  • Hosszúság - 590 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250364896

Sonepar cikkszám

SN105596

Gyártói cikkszám

6489

Gyártói típuskód

6489

Ház színe:

króm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

590 mm

Lámpateljesítmény:

160-160 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Alkalmazható fényforrások száma:

4

Menny izzós lpt 4x40W E14 IP20 szkróm/bükk/fehér GAVIN