Nem visszaküldhető

Rábalux - Menny kompfcsöves lpt 2x 9W E14 4000K + ff. GT85997 - 6607

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Menny kompfcsöves lpt 2x 9W E14 4000K + ff. GT85997

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 18-18 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250366074

Sonepar cikkszám

GT85997

Gyártói cikkszám

6607

Gyártói típuskód

6607

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny kompfcsöves lpt 2x 9W E14 4000K + ff.