Rábalux - Menny kompfcsöves lpt 2x 9W G23 opál fehér +ff IP44 GT15986 - 2312
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 230-230 V
Külső átmérő - 290 mm
Fényforrás - kompakt fénycső
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250323121
Sonepar cikkszám
GT15986
Gyártói cikkszám
2312
Gyártói típuskód
2312
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Külső átmérő:
290 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny kompfcsöves lpt 2x 9W G23 opál fehér +ff