Rábalux - Menny LED-es lpt 12W 1000lm 4000K IP20 mozg.érz. SN177343 - 75013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Mozgásérzékelővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177343
Gyártói cikkszám
75013
Gyártói típuskód
75013
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Mozgásérzékelővel:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
280 mm
Magasság / mélység:
280 mm
Rendszer teljesítmény:
12 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1000-1000 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
G
Menny LED-es lpt 12W 1000lm 4000K IP20 mozg.érz.