Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 12W 930lm IP44 matt fekete JOHN SN172696 - 5732

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 12W 930lm IP44 matt fekete JOHN SN172696

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 32

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 8.5 mm

  • Védettség (IP) - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN172696

Gyártói cikkszám

5732

Gyártói típuskód

5732

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

32

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

8.5 mm

Védettség (IP):

IP54

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Anyagminőség:

sárgaréz

Ellenanyával:

Nem

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

45° szög

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Tömszelence ház kötéstípusa:

csavarozás

Húzásmentesítés típusa az EN 62444 szerint:

A típus

Szigetelés anyaga:

egyéb

Menny LED-es lpt 12W 930lm IP44 matt fekete JOHN