Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 12W 960lm 4000K SN115561 - 3235

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 12W 960lm 4000K SN115561

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250332352

Sonepar cikkszám

SN115561

Gyártói cikkszám

3235

Gyártói típuskód

3235

Menny LED-es lpt 12W 960lm 4000K