Nem visszaküldhető

Rábalux - Menny LED-es lpt 12W Lucas d:260mm SN092700 - 3434

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 12W Lucas d:260mm SN092700

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250334349

Sonepar cikkszám

SN092700

Gyártói cikkszám

3434

Gyártói típuskód

3434

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Külső átmérő:

260 mm

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Rendszer teljesítmény:

12 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

900-900 lm

Menny LED-es lpt 12W Lucas d:260mm