Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 18W 1293lm 3000K ANDREI SN106690 - 5678

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 18W 1293lm 3000K ANDREI SN106690

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 18-18 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1293-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250356785

Sonepar cikkszám

SN106690

Gyártói cikkszám

5678

Gyártói típuskód

5678

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1293-0 lm

Menny LED-es lpt 18W 1293lm 3000K ANDREI