Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 18W 1440lm 3000K 395x395 Fleur SN095866 - 3330

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 18W 1440lm 3000K 395x395 Fleur SN095866

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 18-18 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1440-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095866

Gyártói cikkszám

3330

Gyártói típuskód

3330

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1440-0 lm

Menny LED-es lpt 18W 1440lm 3000K 395x395 Fleur