Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 18W 1620lm 4000K Marion SN112898 - 2447

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 18W 1620lm 4000K Marion SN112898

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250324470

Sonepar cikkszám

SN112898

Gyártói cikkszám

2447

Gyártói típuskód

2447

Menny LED-es lpt 18W 1620lm 4000K Marion