Rábalux - Menny LED-es lpt 18W 4000K 1170lm IP44 Lucas SN109031 - 3438
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998250334387
Sonepar cikkszám
SN109031
Gyártói cikkszám
3438
Gyártói típuskód
3438
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
330 mm
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Rendszer teljesítmény:
18 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1350-1350 lm
Menny LED-es lpt 18W 4000K 1170lm IP44 Lucas