Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 18W 4000K 1400lm Lois 225x225 SN109019 - 2664

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 18W 4000K 1400lm Lois 225x225 SN109019

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 18-18 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1400-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250326641

Sonepar cikkszám

SN109019

Gyártói cikkszám

2664

Gyártói típuskód

2664

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1400-0 lm

Menny LED-es lpt 18W 4000K 1400lm Lois 225x225