Nem visszaküldhető

Rábalux - Menny LED-es lpt 18W 4000K króm/üveg LARS SN104763 - 3048

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 18W 4000K króm/üveg LARS SN104763

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104763

Gyártói cikkszám

3048

Gyártói típuskód

3048

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Hosszúság:

400 mm

Magasság / mélység:

400 mm

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Rendszer teljesítmény:

18 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1440-1440 lm

Menny LED-es lpt 18W 4000K króm/üveg LARS