Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 18W 4000K Tanner SN101045 - 3233

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 18W 4000K Tanner SN101045

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 18-18 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250332338

Sonepar cikkszám

SN101045

Gyártói cikkszám

3233

Gyártói típuskód

3233

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Menny LED-es lpt 18W 4000K Tanner