Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 1x20W 230V 4000K 2000lm SN112504 - 2419

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 1x20W 230V 4000K 2000lm SN112504

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250324197

Sonepar cikkszám

SN112504

Gyártói cikkszám

2419

Gyártói típuskód

2419

Menny LED-es lpt 1x20W 230V 4000K 2000lm