Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 20W 1400lm 3000K IP20 SN114521 - 3340

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 20W 1400lm 3000K IP20 SN114521

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250333403

Sonepar cikkszám

SN114521

Gyártói cikkszám

3340

Gyártói típuskód

3340

Menny LED-es lpt 20W 1400lm 3000K IP20