Rábalux - Menny LED-es lpt 20W 1400lm 4000K IP20 fehér ROB SN099982 - 2286
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 230-230 V
Lámpateljesítmény - 20-20 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1400-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250322865
Sonepar cikkszám
SN099982
Gyártói cikkszám
2286
Gyártói típuskód
2286
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1400-0 lm
Menny LED-es lpt 20W 1400lm 4000K IP20 fehér ROB