Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Rábalux - Menny LED-es lpt 22W 970lm 3000K OTILIA SN206649 - 3307

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 22W 970lm 3000K OTILIA SN206649

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250333076

Sonepar cikkszám

SN206649

Gyártói cikkszám

3307

Gyártói típuskód

3307

Menny LED-es lpt 22W 970lm 3000K OTILIA