Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 1700lm 3000K LOIS SN112502 - 2669

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 1700lm 3000K LOIS SN112502

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250326696

Sonepar cikkszám

SN112502

Gyártói cikkszám

2669

Gyártói típuskód

2669

Menny LED-es lpt 24W 1700lm 3000K LOIS