Nem visszaküldhető

Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 1750lm 4000K 60x30cm DAMEK2 SX092089 - 71077

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 1750lm 4000K 60x30cm DAMEK2 SX092089

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996595710774

Sonepar cikkszám

SX092089

Gyártói cikkszám

71077

Gyártói típuskód

71077

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

600 mm

Magasság / mélység:

300 mm

Rendszer teljesítmény:

24 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1750-1750 lm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

G

Menny LED-es lpt 24W 1750lm 4000K 60x30cm DAMEK2