Nem visszaküldhető

Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 1850lm IP20 Vendel SN172290 - 71103

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 1850lm IP20 Vendel SN172290

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rendszer teljesítmény - 24 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1850-1850 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN172290

Gyártói cikkszám

71103

Gyártói típuskód

71103 Vendel

Rendszer teljesítmény:

24 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1850-1850 lm

Menny LED-es lpt 24W 1850lm IP20 Vendel