Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 1920lm 4000K IP20 JUNE SN115997 - 3031

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 1920lm 4000K IP20 JUNE SN115997

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250330310

Sonepar cikkszám

SN115997

Gyártói cikkszám

3031

Gyártói típuskód

3031

Menny LED-es lpt 24W 1920lm 4000K IP20 JUNE