Nem visszaküldhető

Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 2160lm 4000K IP64 ERIC SN117778 - 7979

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 2160lm 4000K IP64 ERIC SN117778

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117778

Gyártói cikkszám

7979

Gyártói típuskód

7979

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

280 mm

Rendszer teljesítmény:

24 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2160-2160 lm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Menny LED-es lpt 24W 2160lm 4000K IP64 ERIC