Nem visszaküldhető

Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 2300lm IP20 fekete SHAUN SN177293 - 2691

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 2300lm IP20 fekete SHAUN SN177293

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN177293

Gyártói cikkszám

2691

Gyártói típuskód

2691

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

műanyag

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

220 mm

Magasság / mélység:

220 mm

Rendszer teljesítmény:

24 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2300-2300 lm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Menny LED-es lpt 24W 2300lm IP20 fekete SHAUN