Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 2400lm 4000K IP20 SX092096 - 71085

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 2400lm 4000K IP20 SX092096

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996595710859

Sonepar cikkszám

SX092096

Gyártói cikkszám

71085

Gyártói típuskód

71085

Menny LED-es lpt 24W 2400lm 4000K IP20