Nem visszaküldhető

Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 2500lm IP44 TARTU SN142149 - 7896

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 2500lm IP44 TARTU SN142149

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - alumínium

  • Színhőmérséklet - 2800-6000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN142149

Gyártói cikkszám

7896

Gyártói típuskód

7896

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Színhőmérséklet:

2800-6000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

300 mm

Rendszer teljesítmény:

24 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2500-2500 lm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Menny LED-es lpt 24W 2500lm IP44 TARTU